Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-DIN931-5.6-SW41-(A2K)-M27X90
Art.-Nr. 006527 90
EAN 4024835196659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
- DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen
- Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011
- DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfhöhe (k1) | 17 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Korrosionsschutzdauer (3) | 48 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 60 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 471 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 56-112 kN |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 140 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
